{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 580 mm | |
Zunanja širina | 285 mm | |
Zunanja višina | 290 mm | |
Uporabna dolžina | 545 mm | |
Uporabna širina | 240 mm | |
Uporabna višina | 50 mm | |
Število čepov | 2 | |
Masa | 3 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 693200 585 | |
EAN/GTIN | 4006793813618 | |
Številka proizvajalca | 5813000391 |