Tekstilni nahrbtnik za orodje 1

Št. art.: 692210 1
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Trajnost GARANT GreenPlus
Zunanja dolžina 350 mm
Zunanja širina 220 mm
Zunanja višina 470 mm
Masa 2,3 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692210 1
EAN/GTIN 4067263125624
Številka proizvajalca 692210 1

Opis

Izvedba:

Nove tekstilne torbe GARANT GreenPlus združujejo najboljše iz dveh svetov: navdušujejo s svojo trajnostjo v kombinaciji z visokim udobjem pri nošenju, izjemno ergonomijo, visoko vzdržljivostjo, najboljšo dostopnostjo in optimalno prilagodljivostjo. Izdelane so po celovitih in strogih standardih sistema bluesign®, ob upoštevanju ljudi, okolja in virov. Pomagajte nam oblikovati bolj trajnostno prihodnost. Z optimiziranim sistemom oblazinjenja za še več ergonomskega udobja pri nošenju.
Tekstilni nahrbtnik za orodje z 2 glavnima predaloma:
  • En glavni predal z 2 notranjima žepoma, robustna deska za orodje z 32 vtičnimi predali in zadrgo, ki se lahko zaklene.
  • Glavni predal z 2 ločenima oblazinjenima predaloma za prenosne računalnike do 15 palcev in tablične računalnike ter zadrgo, ki se lahko zaklene.
Prednji žep na nahrbtniku z žepom za mobilni telefon in vizitke, zankami za pisala, držalom za ključe in 2 predaloma za shranjevanje. Majhen sprednji žep z oranžno zadrgo. S stranskimi kompresijskimi trakovi za zmanjšanje prostornine, ki omogoča nošenje bremena čim bližje telesu in pritrditev dodatne opreme na zunanji strani. Anatomsko oblikovan ramenski nosilec in podložen nosilni ročaj. Z ergonomičnim sistemom na hrbtni strani za stik s telesom in prsnim trakom za odličen prenos obremenitve in optimalno uravnoteženo, varno prileganje. Proti brizgajoči vodi zaščiteno dno z robom za zaščito pred vodo in 4 nogicami. Z elastičnimi zunanjimi žepi in odsevnim trakom za dobro vidljivost.

Material:

Kombinacija iz 420 den najlonske preje in 200 den poliestrske preje za prepričljivo odpornost na trganje in lahko zmogljivost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico