TKHS 315 M - 4,20 DNB Komplet krožne namizne žage

Št. art.: 690624000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 690624000
EAN/GTIN 4007430216144
Številka proizvajalca 690624000

Opis

Opis:

  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
  • Precizna, zmogljiva namizna žaga s profesionalno opremo - hitro opremljena za vsako uporabo
  • Idealna za žaganje kvadratnega lesa, desk, plošč in lesenih materialov v delavnici in na gradbišču
  • Tihi indukcijski motor z motorno zavoro in zaščito pred preobremenitvijo - brez vzdrževanja in robusten
  • Drsni voziček s krogličnimi ležaji
  • Ugelni omejevalnik z zapornim ravnilom, lahko se uporablja tudi kot drsno vozičko
  • Stabilna ograja za podiranje s hitrim pritrjevanjem
  • Brezstopenjsko nastavljiva višina žaginega lista
  • Udobna nastavitev naklona žaginega lista od spredaj
  • Trdna, prašno lakirana jeklena pločevinasta konstrukcija in pocinkana mizna plošča
  • Složljivi podaljšek mize
  • Ram in motor sta predhodno sestavljena

    Razpon dobave
  • Karbidni žagin list z izmeničnimi zobmi (24 zob), podvozje, vključno z ročaji, podrezovalno ograjo, kotno ograjo, drsnim vozičkom s krogličnimi ležaji, podaljškom mize (600 x 800 mm), napravo za sesanje iveri, drsno palico.

Lastnosti:

  • Negotovost K: 4 dB(A)
  • Hitrost rezanja: 50 m/s
  • Teža: 64 kg
  • Bruto teža: 82.300 kg
  • Raven zvočnega tlaka: 97 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 106 dB(A)
  • Max. Širina materiala pri prečni ograji: 250 mm
  • Max. Širina rezanja pri ograji za podiranje: 340 mm
  • Delovna višina: 850 mm
  • Nazivna vhodna moč S6 20%: 3500 W
  • Nazivna vhodna moč S1 100%: 4200 W
  • Razpon nagibanja žaginega lista: 0 - 45 °
  • Višina rezanja: 0 - 85 mm
  • Žagin list: 315 x 30 mm
  • Omrežna napetost: 380 - 415 V
  • Max. Podporna površina: 800 x 600 mm
  • Max. Višina rezanja 90/45: 85 / 53 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.