Žagin list ″power cut wood - professional″, 315x30, Z20 FZ 22°

Št. art.: 628015000
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
⌀ lista D 315 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 20
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628015000
EAN/GTIN 4007430177261
Številka proizvajalca 628015000
L-število L01750 1934

Opis

Opis:

  • Za grobe in srednje fine reze s hitrim podajanjem in majhno potrebo po moči
  • Dobri rezultati rezanja za vzdolžne reze v masivnem lesu
  • Včasih se lahko uporablja za gradbeni les z žeblji in ostanki betona
  • Osebno dolga življenjska doba zaradi najboljše kakovosti karbida in fino brušenih zob
  • Precizna, rezi z nizkim hrupom in zmanjšanimi vibracijami zaradi laserskih razširitvenih rež (in deloma laserskih okraskov) ter laserskih rezil za hlode iz jekla najvišje kakovosti
  • Prijemanje stranskih odprtin za krožne žage s Ø 216, 250, 254 in več kot 300 mm.

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 315 x 2,8 x 30 mm
  • Primerno za: TKHS 315 / KGT 300
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 22°
  • Debelina rezila stebla: 1,8 mm
  • embalaža: Karton
  • Število zob: 20
  • Oblika zoba: FZ

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico