Usnjena torba za monterje s srednjo steno

Št. art.: 690200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Usnje
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material Usnje
    Način shranjevanja orodja Žepi
    Notranja dolžina 400 mm
    Notranja širina 140 mm
    Notranja višina 280 mm
    Masa 2,9 kg
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 690200
    EAN/GTIN 4006793538016
    Številka proizvajalca 5380000031

    Opis

    Izvedba:

    Prednja stena se odpre z 2 čvrstima zadrgama. Širok predal za večja orodja. Prednja stena, dno in stranici so posebej ojačani.
    Školjka na dnu torbe iz pocinkane jeklene pločevine. Srednja stena se močno nagne naprej in nazaj, lahko pa se tudi odstrani iz torbe. Na notranji strani z žepom za načrte.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico