A-SCLCL 8-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 6862406
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6862406
    EAN/GTIN 7291075123579
    Številka proizvajalca 6862406
    L-število L23990 142

    Opis

    Opis:

    Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,687″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, višina vpenjala (H) 0,475″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
    • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
    • Funkcionalna širina (WF): 0,406″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,687″
    • Skupna dolžina (OAL): 5″
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
    • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1″
    • Višina vpenjala (H): 0,475″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico