A-SCLCL 12-3 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 6862394
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6862394
    EAN/GTIN 7291075123562
    Številka proizvajalca 6862394
    L-število L23990 143

    Opis

    Opis:

    Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1″, skupna dolžina (OAL) 7 ″, višina vpenjala (H) 0,725″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
    • Funkcionalna širina (WF): 0,594″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1″
    • Skupna dolžina (OAL): 7″
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -5 stopinj
    • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,438″
    • Višina vpenjala (H): 0,725″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico