Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura orodja za monterje, 74-delna v torbi za orodje, Število delov: 74

Št. art.: 686020 74
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 74
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv; 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 686020 74
Številka proizvajalca 686020 74

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe, opremljene s praktičnimi garniturami orodja, kot spremljevalec pri vaših vsakodnevnih nalogah.

Obseg dobave:

Tračni meter: 1 kos art. 462010 vel. 5
Vodna tehtnica iz aluminija: 1 kos art. 467435 vel. 400
Garnitura pil: 1 kos art. 517419 vel. 200
Lok ročne žage za kovine z bimetalnim listom: 1 kos art. 580750 vel. 300
Garnitura dvostranskih viličastih ključev 6 – 34 mm z vpenjalnim držalom: 1 kos art. 610960 vel. 12 (6×7 – 30×34) z 1 kosom art. 611500 vel. 12
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgih, z okroglo glavo: 1 kos art. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630368 vel. 6 (29-delno)
Ploščati izvijač: po 1 kos art. 660701 vel. 3, 4, 7
Izvijač Pozidriv: po 1 kos art. 668401 vel. 0, 1, 2
Kombinirane klešče: 1 kos art. 702995 vel. 180
Wasserpumpenzange, ind. gehärt. Backen: 1 kos art. 706145 vel. 250
Polokrogle klešče, zakrivljene: 1 kos art. 713595 vel. 200
Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 725245 vel. 160
Ključavničarska kladiva: 1 kos art. 750125 vel. 300
Univerzalni nož: 1 kos art. 845039 vel. 160
Usnjene delovne rokavice (par): 1 kos art. 094055 vel. 10
Očala z lokom: 1 kos art. 096845 vel. CLEAR
Zaščitne slušalke: 1 kos art. 097795 vel. STEEL
Tekstilna torba za orodje: 1 kos art. 692262 vel. 2

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.