Izvedba:
Kakovostne tekstilne torbe, opremljene s praktičnimi garniturami orodja, kot spremljevalec pri vaših vsakodnevnih nalogah.
Obseg dobave:
Tračni meter: 1 kos art.
462014 vel. 3
Vodna tehtnica iz aluminija: 1 kos art.
467435 vel. 400
Garnitura pil: 1 kos art.
517419 vel. 200
Lok ročne žage za kovine z bimetalnim listom: 1 kos art.
580750 vel. 300
Garnitura dvostranskih viličastih ključev 6 – 34 mm z vpenjalnim držalom: 1 kos art.
610960 vel. 12 (6×7 – 30×34) z 1 kosom art.
611500 vel. 12
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgih, z okroglo glavo: 1 kos art.
627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art.
630368 vel. 6 (29-delno)
Ploščati izvijač: po 1 kos art.
660701 vel. 3, 4, 7
Izvijač za profil Phillips: po 1 kos art.
668401 vel. 0, 1, 2
Kombinirane klešče: 1 kos art.
702995 vel. 180
Klešče papiga: 1 kos art.
706145 vel. 250
Polokrogle klešče, zakrivljene: 1 kos art.
713595 vel. 200
Stranske ščipalne klešče: 1 kos art.
725245 vel. 160
Ključavničarsko kladivo: 1 kos art.
750125 vel. 300
Univerzalni nož: 1 kos art.
845039 vel. 160
Usnjene delovne rokavice (par): 1 kos art.
094055 vel. 10
Očala z lokom: 1 kos art.
096845 vel. CLEAR
čepi za zaščito sluha: 1 kos art. 097795 vel. STEEL
Garnitura vijačnih nastavkov 31-del.: 1 kos art.
675592 vel. 31
Držalo za vijačne nastavke: 1 kos art.
676668 vel. 60
Tekstilna torba za orodje: 1 kos art.
692262 vel. 2
Opomba:
Orodje ob dobavi ni nameščeno.