CNGA 120408-M2 IB10S Rombične 80-stopinjske obračalne rezilne ploščice z 2 reziloma iz CBN za obdelavo kaljenega jekla, sintranih kovin in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 6822371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6822371
    EAN/GTIN 7291075282726
    Številka proizvajalca 6822371
    L-število L24270 175

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, sekalnik M, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, notranji krog premera (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer M
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,3 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,18 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,05 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico