Škarjasti dvižni Voziček

Št. art.: 6821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Dvižni paletni voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6821
    EAN/GTIN 4017976068213
    Številka proizvajalca 6821
    L-število L90070 10

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Dobra stabilnost, premikanje je mogoče tudi z dvignjenim bremenom. Okvir in vilice iz trpežne jeklene konstrukcije brez torzij, prašno lakirani v antracitni barvi RAL 7016. Močna cevasta potisna palica. Hidravlična črpalka s kromiranim batom in preobremenitvenim ventilom. Upravljanje z nožnim pedalom. Spustni ventil se upravlja z ročnim vzvodom. 2 vrtljiva kolesa, kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami 150 x 40 mm in 2 viličasta koleščka iz najlona 70 x 65 mm, vrtljiva kolesa z zavorami. Različica s težo 1000 kg je dodatno opremljena s krmilnim vlečnim ojesom.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 1000
    Celotna dolžina (mm): 1640
    Skupna širina (mm): 687
    Razpon dvigovanja (mm): 85 - 830
    Dolžina vilic (mm): 1115
    Širina vilic (mm): 153
    Nosilna širina (mm): 526
    Pnevmatike: poliuretan
    Velikost kolesa (mm): 150 x 40
    Material valja vilic: najlonski tandem
    Premer valja vilic x širina (mm): 70 x 70

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico