Pritrdljiva platforma

Št. art.: 6828
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 6828
EAN/GTIN 4017976068282
Številka proizvajalca 6828
L-število L90070 73

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Dodatki za škarjasta dvigala 6820 in 6821. Izdelani iz prepognjene jeklene pločevine, prašno lakirani v antracitni barvi RAL 7016, primerni za obe nosilnosti.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1115
Skupna širina (mm): 538
Barva: antracitno siva

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico