Voziček za škarjevo dvigalo

Št. art.: 6820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Dvižni paletni voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6820
EAN/GTIN 4017976068206
Številka proizvajalca 6820
L-število L90070 11

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Dobra stabilnost, premikanje je mogoče tudi pri dvignjenem bremenu. Okvir in vilice iz trpežne jeklene konstrukcije brez torzij, prašno lakirani v antracitni barvi RAL 7016. Močna cevasta potisna palica. Hidravlična črpalka s kromiranim batom in preobremenitvenim ventilom. Upravljanje z nožnim pedalom. Spustni ventil se upravlja z ročnim vzvodom. 2 vrtljiva kolesa, kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami 150 x 40 mm in 2 viličasta koleščka iz najlona 70 x 65 mm, vrtljiva kolesa z zavorami. Različica s težo 1000 kg je dodatno opremljena s krmilnim vlečnim ojesom.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 500
Skupna dolžina (mm): 1550
Skupna širina (mm): 526
Razpon dvigovanja (mm): 85 - 830
Dolžina vilic (mm): 1115
Širina vilic (mm): 153
Nosilna širina (mm): 526
Pnevmatike: poliuretan
Velikost kolesa (mm): 150 x 40
Material valja vilic: najlon
Premer valja vilic x širina (mm): 70 x 70

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico