Garnitura orodja, 21-delna v torbi z zadrgo 21

Št. art.: 680135 21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 21
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680135 21
EAN/GTIN 4062406199937
Številka proizvajalca 680135 21

Opis

Obseg dobave:

Tračni meter: 1 kos, art. 462014 vel. 3
Dvostranski viličasti ključi: Po 1 kos art. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z okroglo glavo v držalu iz umetne mase: 1 kos, art. 627225 vel. 9
Izvijač Pozidriv: Po 1 kos art. 660701 vel. 3,5; 4; 5,5
Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 668401 vel. 1; 2
Kombinirane klešče: 1 kos, art. 701515 vel. 160
Shranjevanje v torbi z zadrgo: 1 kos, art. 691536

Opomba:

Ob dobavi je orodje v mapi za orodje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico