Spojno držalo z zapornim sistemom 8/4

Št. art.: 676830 8/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
995 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 27 mm
Zunanji 6-kotnik C 6,3 (1/4 cole)
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676830 8/4
EAN/GTIN 4045197515605
Številka proizvajalca 676830 8/4

Opis

Uporaba:

Za spajanje vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje ali vijačniki s 1/4, 3/8 ali 1/2-colskim pogonskim 4-kotnikom.
Z zapornim sistemom, ki preprečuje neželeno izpadanje vijačnih nastavkov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico