{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | |
celotna dolžina | 23 mm | |
Zunanji 6-kotnik | C 6,3 (1/4 cole) | |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke |
Številka izdelka | 676830 4/4 | |
EAN/GTIN | 4045197515599 | |
Številka proizvajalca | 676830 4/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spojno držalo z zapornim sistemom 4/4
po ponudbi
Na zalogi
1.912 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.555 kosov na zalogi
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
13,25 €
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
20,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
celotna dolžina | 23 mm | 25 mm | 40 mm | 47 mm |
primerno za stroje | Da | |||
Zunanji 6-kotnik | C 6,3 (1/4 cole) | C 6,3 (1/4 cole) | C 6,3 (1/4 cole) | C 6,3 (1/4 cole) |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke | Držalo za vijačne nastavke | Držalo za vijačne nastavke | Držalo za vijačne nastavke |