Ročaj z ragljo „Insider Pro Ratchet“ za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom 30 mm

Št. art.: 676665 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
449 kosov na zalogi
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Insider Pro Ratchet
Dolžina rezila 30 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač Pozidriv; Izvijač za notranji 6-kotnik; Izvijač Torx®
celotna dolžina 158 mm
vrtljiva kapa Ne
Preklop za levi/desni tek Da
z ročajem z ragljo Da
s teleskopskim steblom Ne
vklj. z vijačnimi nastavki Da
vgrajen magazin za vijačne nastavke Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676665 30
EAN/GTIN 7610733233069
Številka proizvajalca 6510.R-30

Opis

Izvedba:

Ročaj z ragljo „multicraft“ iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zložljivim magazinom za vijačne nastavke. Za zatezanje v levo in desno (povratni zasuk 15°), v srednjem položaju je raglja blokirana. Vpenjalo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 z močnim trajnim magnetom. Vključno z 10 vijačnimi nastavki C 6,3.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Vsebina:

Po 1 kos:
za ploščati profil art. 675300, vel. 5,5; 6
za Phillips art. 675281, vel. 2/25
za Pozidriv art. 675285, vel. 2/25
za notranji 6-kotnik art. 675290, vel. 3; 4
za notranji Torx® art. 675295, vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.