Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke s hitrovpenjalno glavo 6,3 mm

Št. art.: 676656 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 416 R
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
celotna dolžina 93,6 mm
vgrajen magazin za vijačne nastavke Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676656 6,3
EAN/GTIN 4013288214157
Številka proizvajalca 05023404001

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo. S hitrovpenjalno glavo „Rapidaptor“.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3 in E 6,3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico