Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 17-delna 17

Št. art.: 676215 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Kompakt 400
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; Izvijač za notranji 6-kotnik
Orodje za upravljanje 1 raglja za vijačne nastavke 1/4 cole; Raglja za vijačne nastavke, 1/4-colski; Držalo za izvijače
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676215 17
EAN/GTIN 4013288214546
Številka proizvajalca 05057470001

Opis

Izvedba:

Z ergonomičnim dvokomponentnim T-ročajem z držalom za vijačne nastavke Rapidaptor.
Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200, vel. 2/89; 3/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 674220, vel. 2/89; 3/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos art. 674247 vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos art. 674250 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos art. 674260 vel. 5,5/89
Ročaj za izvijač: 1 kos art. 676656 vel. 6,3