Nosilec izvijača in dvosmerna raglja s finim ozobjem »Zyklop Pocket« z 1/4-colnimi nastavki z ragljo in magnetom 13

Št. art.: 676635 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8009 Zyklop Pocket garnitura 1
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®; 6-kotni izvijač
celotna dolžina 133 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676635 13
EAN/GTIN 4013288221834
Številka proizvajalca 05004280001

Opis

Izvedba:

Kompaktna raglja Zyklop z vgrajenim magazinom za vijačne nastavke. Magnetni neposredni nastavek spremeni 3/8-colsko ragljo v izvijač z ragljo za vijačne nastavke z 1/4 cole. Prosto vrtljivo glavo za ragljo je mogoče pritrditi v 5 določenih položajih. Dvosmerna raglja s finim ozobjem ima 72 zob in povratni kot 5°.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C6,3 za Phillips: Po 1 kos art. 675520, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C6,3 za Pozidriv: Po 1 kos art. 675540, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C6,3 za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C6,3 za notranji Torx®: Po 1 kot vel. TX10; TX15; TX20; TX25