{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 20,5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Oznaka proizvajalca | 846 HSS | |
celotna dolžina | 41 mm | |
Dolžina držala | 20 mm | |
za izvrtino od | 3,5 mm | |
za vijake z ugrezno glavo | M10 | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 676310 20,5 | |
EAN/GTIN | 4013288119025 | |
Številka proizvajalca | 05104635001 |