Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili 16,5 mm

Št. art.: 676310 16,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 16,5 mm
Rezalni material HSS
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Oznaka proizvajalca 846 HSS
celotna dolžina 40 mm
Dolžina držala 20 mm
za izvrtino od 3,2 mm
za vijake z ugrezno glavo M8
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676310 16,5
EAN/GTIN 4013288119124
Številka proizvajalca 05104634001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
V strojnih vijačnikih s spojnim držalom (art. 675000675050) ali v ročaju za izvijač (art. 676400676770).