{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za navoj | M6 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezalni material | HSS | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1×D pri skoznji izvrtini | |
celotna dolžina | 39 mm | |
Dolžina držala | 14 mm | |
Korak | 1 mm | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) |
Številka izdelka | 676307 M6 | |
EAN/GTIN | 4013288119001 | |
Številka proizvajalca | 05104669001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nastavek z navojnim svedrom HSS M6
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
8,65 €
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 |
za navoj | M6 | M6 |
Vrsta navoja | M | M |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) | Navojni sveder (vijačni nastavek) |