{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za navoj | M10 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezalni material | HSS | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1×D pri skoznji izvrtini | |
celotna dolžina | 41 mm | |
Dolžina držala | 14 mm | |
Korak | 1,5 mm | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) |
Številka izdelka | 676307 M10 | |
EAN/GTIN | 4013288119148 | |
Številka proizvajalca | 05104671001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavek z navojnim svedrom HSS M10
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
13,75 €
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 |
za navoj | M10 | M10 |
Vrsta navoja | M | M |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) | Navojni sveder (vijačni nastavek) |