Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS M8

Št. art.: 676306 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 60
  • Kakovost: ISO 2 6H
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za navoj M8
    Vrsta navoja M
    Rezalni material HSS
    Kot konice 60 stopinj
    Kakovost ISO 2 6H
    Kot profila 60 stopinj
    Uporaba pri načinu vrtanja do 1×D pri skoznji izvrtini
    6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
    Oznaka proizvajalca 847 HSS
    celotna dolžina 51 mm
    Dolžina držala 12 mm
    Dolžina vrtanja a 11 mm
    ⌀ spiralnega svedra 6,8 mm
    Korak 1,25 mm
    Vrsta izdelka Navojni sveder (vijačni nastavek)

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 676306 M8
    EAN/GTIN 4013288118936
    Številka proizvajalca 05104644001

    Opis

    Izvedba:

    1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

    Prednosti:

    Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

    Uporaba:

    Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
    1 orodje za 3 delovna opravila:
    vrtanje osnovne izvrtine − vrezovanje navojev − posnemanje zarobka/grezenje.
    Za uporabo v vrtalnem stroju z desnim in levim tekom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico