Nastavek s kombiniranim navojnim svedrom HSS M6

Št. art.: 676306 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 60
  • Kakovost: ISO 2 6H
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M6
Vrsta navoja M
Rezalni material HSS
Kot konice 60 stopinj
Kakovost ISO 2 6H
Kot profila 60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja do 1×D pri skoznji izvrtini
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Oznaka proizvajalca 847 HSS
celotna dolžina 41 mm
Dolžina držala 12 mm
Dolžina vrtanja a 8 mm
⌀ spiralnega svedra 5 mm
Korak 1 mm
Vrsta izdelka Navojni sveder (vijačni nastavek)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676306 M6
EAN/GTIN 4013288118929
Številka proizvajalca 05104643001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
1 orodje za 3 delovna opravila:
vrtanje osnovne izvrtine − vrezovanje navojev − posnemanje zarobka/grezenje.
Za uporabo v vrtalnem stroju z desnim in levim tekom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico