{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za navoj | M5 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezalni material | HSS | |
Kot konice | 60 stopinj | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1×D pri skoznji izvrtini | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Oznaka proizvajalca | 847 HSS | |
celotna dolžina | 41 mm | |
Dolžina držala | 12 mm | |
Dolžina vrtanja a | 7 mm | |
⌀ spiralnega svedra | 4,2 mm | |
Korak | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni sveder (vijačni nastavek) |
Številka izdelka | 676306 M5 | |
EAN/GTIN | 4013288101525 | |
Številka proizvajalca | 05104642001 |