Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 32-delne S

Št. art.: 676100 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KK 71 Security
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač Torq-Set; TriWing; 4-kotni izvijač; Izvijač za notranji 6-kotnik z izvrtino; Vpenjalni vložek
Število delov 32
Orodje za upravljanje Ročaj za izvijač
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676100 S
EAN/GTIN 4013288038661
Številka proizvajalca 05057111001

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Uporaba:

Specialni profili za varnostne vijačne zveze.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik z zatičem: Po 1 kos vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Art. 675350 po 1 kos vel. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 4-kotnik: Po 1 kos vel. 0; 1; 2; 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za TRI-WING®: Art. 675370 po 1 kos vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za TORQ-SET®: Art. 675360 po 1 kos vel. 6; 8; 10; 1/4
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za vpenjalnik: Art. 675395, po 1 kos vel. 4; 6; 8; 10
Ročaj za izvijač: 1 kos art. 676410 s hitrovpenjalno glavo „Rapidaptor“ C/E 6,3
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.