Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 z izvrtino, Profil Torx®: TX20

Št. art.: 675350 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,17 € / kos
  • od 10 kos
    2,64 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
355 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/1 Z TORX® BO
Profil Torx® TX20
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675350 TX20
EAN/GTIN 4013288190130
Številka proizvajalca 05066510001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.
Z izvrtino v pogonski konici za varovalne vijake.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico