{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 855/1 BDC PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Velikost križne zareze | 3 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675530 3/25 | |
EAN/GTIN | 4013288034021 | |
Številka proizvajalca | 05056704001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion z diamantno prevleko 3/25 mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
celotna dolžina | 25 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 855/1 BDC PZ | |
Velikost križne zareze | 3 | 3 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |