Garnitura vijačnih nastavkov BiTorsion 30-delna, diamantna prevleka

Št. art.: 675797
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 30 Diamond 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®
Število delov 30
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675797
EAN/GTIN 4013288179814
Številka proizvajalca 05057431001

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675510 2 kosa vel. 1/25; 4 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675530 2 kosa vel. 1/25; 4 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Podobno art. 675550 2 kosa vel. TX10; 2 kosa vel. TX15; 3 kosi vel. TX20; 3 kosi vel. TX25; 1 kos vel. TX30; 1 kos vel. TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli