{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3867/1 TS TORX® | |
Profil Torx® | TX40 | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675496 TX40 | |
EAN/GTIN | 4013288111128 | |
Številka proizvajalca | 05071038001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 nerjavno jeklo „Stainless“ TX40
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 25 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 3867/1 TS TORX® | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Profil Torx® | TX40 | TX40 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |