{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3867/1 TS TORX® | |
Profil Torx® | TX15 | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675496 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288111074 | |
Številka proizvajalca | 05071033001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 nerjavno jeklo „Stainless“ TX15
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
4,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
58,80 €
|
po ponudbi
Na zalogi
2.674 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 25 | 25 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 3867/1 TS TORX® | ||
Material | Plemenito jeklo, INOX | ||
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 | C 6,3 |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |