Vijačni nastavek za profil Phillips, 5/16 cole C 8 4

Št. art.: 675400 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,39 € / kos
  • od 10 kos
    1,99 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 851/2 Z PH
Velikost križne zareze 4
celotna dolžina 32 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675400 4
EAN/GTIN 4013288013699
Številka proizvajalca 05057720001

Opis

Izvedba:

Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips oz. Pozidriv po DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico