Vijačni nastavek za profil Phillips, 5/16 cole C 8 3

Št. art.: 675400 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,34 € / kos
  • od 10 kos
    1,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 851/2 Z PH
    Velikost križne zareze 3
    celotna dolžina 32 mm
    Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
    6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 675400 3
    EAN/GTIN 4013288013682
    Številka proizvajalca 05057715001

    Opis

    Izvedba:

    Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

    Uporaba:

    Za vijake s križno zarezo Phillips oz. Pozidriv po DIN 3128.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico