Vijačni nastavek TRI-WING®, 1/4 cole C 6,3 4

Št. art.: 675370 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,30 € / kos
  • od 10 kos
    5,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil TRI-WING® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 875/1 TRI-WING® 25 mm
Profil Tri-Wing® 4
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Tri Wing
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675370 4
EAN/GTIN 4013288033512
Številka proizvajalca 05066766001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vse vijake v industriji gospodinjskih aparatov, električni in letalski industriji razširjenega sistema vijačenja TRI-WING®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico