{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 867/1 TORX® | |
Profil Torx® | TX30/89 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675340 TX30 | |
EAN/GTIN | 4013288030375 | |
Številka proizvajalca | 05066490001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 TX30
po ponudbi
Na zalogi
4.907 kosov na zalogi
1,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
818 kosov na zalogi
58,80 €
|
po ponudbi
Na zalogi
1.349 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvajalca | 867/1 TORX® | ||
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 | |
Profil Torx® | TX30/89 | TX30/89 | TX30 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |