Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 TX27

Št. art.: 675340 TX27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,21 € / kos
  • od 10 kos
    1,01 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/1 TORX®
Profil Torx® TX27
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675340 TX27
EAN/GTIN 4013288030368
Številka proizvajalca 05066489001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico