{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 855/1 Z PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Velikost križne zareze | 2 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675320 2/25 | |
EAN/GTIN | 4013288014665 | |
Številka proizvajalca | 05072082001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 2/25mm
po ponudbi
Na zalogi
2.180 kosov na zalogi
0,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.062 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
celotna dolžina | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvajalca | 855/1 Z PZ | |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |