{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Vijačni nastavki PrecisionBits | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Velikost križne zareze | 1 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675285 1/25 | |
EAN/GTIN | 7610733211340 | |
Številka proizvajalca | C6.192/1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() PrecisionBit za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 1/25 mm
po ponudbi
Na zalogi
753 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
celotna dolžina | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvajalca | Vijačni nastavki PrecisionBits | |
Velikost križne zareze | 1 | 1 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |