Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 3 mm

Št. art.: 675250 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,89 € / kos
  • od 10 kos
    0,74 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 800/1 Z
Širina rezila 3 mm
Debelina rezila 0,5 mm
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675250 3
EAN/GTIN 4013288148971
Številka proizvajalca 462210 3

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo po DIN 3127 oz. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.
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
    Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico