{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Vijačni nastavki PrecisionBits | |
Zev ključa | 8 mm | |
celotna dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | |
z magnetom | Da | |
primerno za stroje | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 674265 8 | |
EAN/GTIN | 7610733252930 | |
Številka proizvajalca | E6.200/8 M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za nasadni ključ, 1/4 cole E 6,3 z magnetom 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
264 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.107 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 60 mm | 50 mm |
primerno za stroje | Da | Da |
z magnetom | Da | Da |
Zev ključa | 8 mm | 8 mm |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | E 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |