{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Vijačni nastavki PrecisionBits | |
Zev ključa | 6 mm | |
celotna dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | |
z magnetom | Da | |
primerno za stroje | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 674265 6 | |
EAN/GTIN | 7610733252916 | |
Številka proizvajalca | E6.200/6 M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za nasadni ključ, 1/4 cole E 6,3 z magnetom 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 60 mm | 50 mm |
primerno za stroje | Da | Da |
z magnetom | Da | Da |
Zev ključa | 6 mm | 6 mm |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | E 6,3 |