{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 867/4 Z TORX® | |
Profil Torx® | TX8 | |
celotna dolžina | 70 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 674250 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288030504 | |
Številka proizvajalca | 05060098001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3, Profil Torx® / celotna dolžina: TX8mm
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
4,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
838 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 70 mm | 25 mm |
Oznaka proizvajalca | 867/4 Z TORX® | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | C 6,3 |
Profil Torx® | TX8 | TX8 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |