Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole, E 6,3 TX20

Št. art.: 674245 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
4.270 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX20/95
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674245 TX20
EAN/GTIN 4013288030580
Številka proizvajalca 05060134001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico