Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole, E 6,3 TX25

Št. art.: 674245 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.192 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 867/4 Z TORX®
    Profil Torx® TX25/89
    celotna dolžina 50 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 674245 TX25
    EAN/GTIN 4013288174673
    Številka proizvajalca 05060135001

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

    Uporaba:

    Za vijake s profilom Torx®.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico