Spojno držalo IMPAKTOR za vijačne nastavke IMPAKTOR C 6,3 6,3R mm

Št. art.: 674100 6,3R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 897/4 Impaktor R
6-kotno držalo 6,3 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 75 mm
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674100 6,3R
EAN/GTIN 4013288157812
Številka proizvajalca 05057676001

Opis

Izvedba:

Za vzmetno dušenje ekstremnih impulznih udarcev pri vijačnikih IMPACT. Vgrajena dvojna torzijska vzmet ustvarja pri kombinirani uporabi z vijačnimi nastavki IMPAKTOR edinstveni sistem TriTorsions z do desetkrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki. Držalo na strani stroja E 6,3 (1/4 cole), vpenjalo za vijačne nastavke po DIN 3126 D 6,3 (1/4 cole).
Z razcepnim obročem in tulko z obročnim magnetom − zanesljivo prime in drži vijake.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico