Garnitura vijačnih nastavkov IMPAKTOR, za vijačnike IMPACT, 30-delna

Št. art.: 674136
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 30 Impaktor 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač za notranji 6-kotnik; Izvijač Torx®
Število delov 30
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
Orodje za upravljanje Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674136
EAN/GTIN 4013288156778
Številka proizvajalca 05057690001

Opis

Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosegajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.

Vsebina:

Vijačni nastavki IMPAKTOR, C 6,3, za Phillips: 2 kosa vel. 1; 3 kosi vel. 2; 2 kosa vel. 3
Vijačni nastavki IMPAKTOR, C 6,3, za Pozidriv: 2 kosa vel. 1; 3 kosi vel. 2; 2 kosa vel. 3
Vijačni nastavki IMPAKTOR, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 1 kos vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki IMPAKTOR, C 6,3, za notranji Torx®: 1 kos vel. TX10; TX15; 2 kosa vel. TX20; 3 kosi vel. TX25; 2 kosa velGr. TX30; TX40
1 spojno držalo IMPAKTOR: Vel. 6,3R z obročnim magnetom

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli