DNGP 070308L-F2P IC530N Dvostranska, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za fino in končno obdelavo legiranega jekla

Št. art.: 6723740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6723740
    EAN/GTIN 7291075348859
    Številka proizvajalca 6723740
    L-število L23950 1001

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utorjenje, sekalnik F2P, kotni polmer (RE) 0,8 mm, smer (ROKA) leva ROKA, dolžina rezalnega roba (L) 7,7 mm, premer kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer F2P
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (levo)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 7,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,3 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico