PWLNR 1212F-04S Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 6712854
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6712854
    EAN/GTIN 7291075352979
    Številka proizvajalca 6712854
    L-število L23990 116

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 85 mm, dolžina glave (LH) 11 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 85 mm
    • Širina funkcije (WF) 12 mm
    • Dolžina glave (levo) 11 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) WNGP 04
    • Višina vpenjala (H) 12 mm
    • Širina vpenjala (B) 12 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico